PUK - KABELHOLDER S 70 - 2511003024

KopierKopier
PUK - KABELHOLDER S 70

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 64...70 mm

  • Maks antall kabler - 1

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Vinkelprofil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4040918028570

Elnummer

1331322

Leverandørens varenummer

2511003024

Typebeskrivelse

Kabelholdere

Fastspenningsområde:

64...70 mm

Maks antall kabler:

1

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Vinkelprofil

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Overflate skrue:

Varmgalvanisert

Halogenfri:

Ja

PUK kabelholder, type S Standard for 1 kabel.Til feste av kabler, ledninger og rør til vinkel- eller U-jern med 40mm høyde.Materiale: stål, galvanisertSkruene er galvaniserte og bikromatisert