PUK - KABELHOLDER U 44 - 2511004106

KopierKopier
PUK - KABELHOLDER U 44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 40...44 mm

  • Maks antall kabler - 1

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Monteringsmetode - Flat profil

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4040918032492

Elnummer

1331416

Leverandørens varenummer

2511004106

Typebeskrivelse

Kabelholdere

Fastspenningsområde:

40...44 mm

Maks antall kabler:

1

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Monteringsmetode:

Flat profil

For metriske rør:

40

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Overflate skrue:

Varmgalvanisert

Halogenfri:

Ja

Kabelholder for flattjern. Tallet i artikkelteksten angir diameter/antall kabler oppå hverandre.