PUK - KABELHOLDER U 70 - 2511004113

KopierKopier
PUK - KABELHOLDER U 70

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastspenningsområde - 64...70 mm

  • Maks antall kabler - 1

  • Klemmemateriale - Stål

  • Skruemateriale - Stål

  • Overflate bøyle - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4040918032737

Elnummer

1331422

Leverandørens varenummer

2511004113

Typebeskrivelse

Kabelholdere

Fastspenningsområde:

64...70 mm

Maks antall kabler:

1

Klemmemateriale:

Stål

Skruemateriale:

Stål

Overflate bøyle:

Varmgalvanisert

Overflate skrue:

Varmgalvanisert

Halogenfri:

Ja

Kabelholder for flattjern. Tallet i artikkelteksten angir diameter/antall kabler oppå hverandre.