Pulsar - Batteriskap for 44Ah batteri 230 x 195 x 175 mm - AWO402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 0 V
360° konvertibel - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015234
Elnummer
6254146
Leverandørens varenummer
AWO402
Typebeskrivelse
6254146
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
0 V
360° konvertibel:
0 A
Farge:
Hvit
Høyde:
195 mm
Bredde:
230 mm
Dybde:
175 mm
Kabinett som er ment benyttet for ekstra batterier i adgangskontroll, innbruddsalarm eller brannalarmsystemer. Kabinett kan også benyttes for andre applikasjoner.
Spesifikasjoner:
- størrelse: 230 (b) x 195(h) x 175(d) mm
- sabotasjebeskyttet (åpning av kabinettet)
Spesifikasjoner:
- størrelse: 230 (b) x 195(h) x 175(d) mm
- sabotasjebeskyttet (åpning av kabinettet)