Pulsar - PIR detektor - INTRE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015289
Elnummer
6254125
Leverandørens varenummer
INTRE
Typebeskrivelse
6254125
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Dette er en interfacemodul som kan konvertere RS485 signaler til Ethernet signaler, og er ment benyttet sammen med Noby900 serien strømforsyninger dersom de er utstyrt med en RS485 modul (INTR). Slik kan mange Noby900 serien strømforsyninger kobles sammen i et nettverk med RS485 og denne modulen kobles da til denne bussen for videreføring av signaler til en PC via Ethernet. Modulen krever en ekstern strømforsyning som gir mellom 10 - 30 Vdc og kan hentes fra en Noby900 strømforsyning. Enheten er montert i en kapsling med IP65 beskyttelse og vil tåle temperaturer ned til -10 grader celsius.
Spesifikasjoner:
- strømforsyning 10 - 30Vdc
- strømforbruk 85 - 30mA
- overføring 19200 bit/s TTL
- overføring 10/100Mbps LAN
- indikasjoner Tx, Rx, PWR
- temperatur -10 til +40 grader celsius
- IP grad IP65
- størrelse: 121 x 81 x 60 mm
Spesifikasjoner:
- strømforsyning 10 - 30Vdc
- strømforbruk 85 - 30mA
- overføring 19200 bit/s TTL
- overføring 10/100Mbps LAN
- indikasjoner Tx, Rx, PWR
- temperatur -10 til +40 grader celsius
- IP grad IP65
- størrelse: 121 x 81 x 60 mm