Pulsar - Strømforsyning i skap, 12Vdc, plass til 40Ah batteri (medføl - Noby905-LCD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning likestrømformer - 12 V
Kontinuerlig effekt omformer - 78 W
Nominell utgangsspenning omformer - 12 V
Nominell inngangsspenning lader - 230 V
Maks ladestrøm - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791014800
Elnummer
6255912
Leverandørens varenummer
Noby905-LCD
Typebeskrivelse
6255912
Merkespenning likestrømformer:
12 V
Kontinuerlig effekt omformer:
78 W
Nominell utgangsspenning omformer:
12 V
Nominell inngangsspenning lader:
230 V
Maks ladestrøm:
5 A
Kapslingsmateriale:
Støpejern
Jordfeilbryter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Overlast-/temperaturvern:
Ja
Høyde:
355 mm
Bredde:
325 mm
Dybde:
178 mm
De vil levere uforstyrret spenning/strøm til alarmenheter som krever en stabil strømforsyning. Med den innebygde mikroprosessoren vil enheten overvåke strømsforsyningen og batteribackupen.
Disse skapene finnes i 2 versjoner:
- med LED display som gir informasjon om status for enheten, spenning, strømtrekk etc.
- med LCD display som gir tilgang til alle mulige spesifikasjoner fra strømtrekk over tid, logghendelser og status på utganger etc.
Spesifikasjoner:
- spenning inn: 230Vac (-15% til +10%)
- spenning ut: 5 Amp @ 13.8 volt DC
- ripple: < 0.1 volt peak til peak
- anbefalt batteri: 12 volt, 7Ah
- størrelse: 325 x 355 x 178 mm
- vekt 7,1kg (7,6 kg med batteri)


