Pulsar - Strømforsyning i skap Noby901-LED - Noby901-LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791014756
Elnummer
6255907
Leverandørens varenummer
Noby901-LED
Typebeskrivelse
Noby901-LED Strømforsyning i skap
Med denne nye seien strømforsyninger tar man flere steg videre i utviklingen av strømskap for sikkerhetsinstallasjoner. Denne serien er bygget etter EN50131 og er derfor utmerket til bruk innenfor adgangskontroll og alarminstallasjoner. De vil levere uforstyrret spenning/strøm til alarmenheter som krever en stabil strømforsyning. Med den innebygde mikroprosessoren vil enheten overvåke strømsforsyningen og batteribackupen. Disse skapene finnes i 2 versjoner: - med LED display som gir informasjon om status for enheten, spenning, strømtrekk etc. - med LCD display som gir tilgang til alle mulige spesifikasjoner fra strømtrekk over tid, logghendelser og status på utganger etc. Spesifikasjoner: - spenning inn: 230Vac (-15% til +10%) - spenning ut: 1 Amp @ 13.8 volt DC - ripple: < 0.1 volt peak til peak - anbefalt batteri: 12 volt, 7Ah - størrelse: 350 x 277 x 168 mm - vekt 7,1kg (7,6 kg med batteri)


