Q-Light - 200W LED driver Q-Line 24V driver Q-Line PRO LED str - Q1D7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
For utendørsbruk - nei
Kapsling - Plastkapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037701721
Elnummer
6600178
Leverandørens varenummer
Q1D7
Typebeskrivelse
6600178
Modell / utførelse:
Dynamisk
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
For utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
200W Led driver for Q-Line Pro Ledstrip
Dimbar faseavsnitt
Dimbar faseavsnitt


