Q-Light - 50m led-stripe på rull. COF, IP65 nanocoating,19,2W/m, 750lm/m, 48VDC, 10mm - Q9MWQ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Innbygning
Lampeeffekt pr. meter - 19,2 W
Lysstyrke pr. meter - 800 lm
Lampespenning - 48...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037705552
Elnummer
3204678
Leverandørens varenummer
Q9MWQ
Typebeskrivelse
3204678
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Innbygning
Lampeeffekt pr. meter:
19,2 W
Lysstyrke pr. meter:
800 lm
Lampespenning:
48...48 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Lysfarge:
RGBW
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
Andre
Antall LED pr. meter:
120
Lysutbytte:
41,6 lm/W
Spenningstype:
DC
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Trinnløs
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
1,6 mm
Total lengde:
50 m
Med endestykke:
nei
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Antall poler:
5
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei