Utgått

Q-Light - Box Dual 2x5W 3K vegg opp/ned IP44 2x420lm Ra90 GU10 Dimbar - 3100054

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Box Dual 2x5W 3K vegg opp/ned IP44 2x420lm Ra90 GU10 Dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Effektiv lysstrøm - 840 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

  • Egnet for pendeloppheng - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037703091

Elnummer

3100054

Leverandørens varenummer

3100054

Typebeskrivelse

3100054

Egnet for inbygging:

nei

Effektiv lysstrøm:

840 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

GU10

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driver inkludert:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Isoleringsklasse:

II

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Lysutbytte:

84 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

150 mm

Lengde:

200 mm

Ytre diameter:

100 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Premium vegglampe i formstøpt aluminium med opp og nedlys. Ny montasjeløsning sikrer rask montasje og unødvendig skruing. Kobling med nyeste klips wago. Inklusiv lyskilde, 5W dimbar GU10.