Q-Light - BOX UNO S100 420 CL 830 WB 6W DOB TE SVART - Q9TF1

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - BOX UNO S100 420 CL 830 WB 6W DOB TE SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 6...6 W

  • Effektiv lysstrøm - 420 lm

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Veggmontering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090037705736

Elnummer

3107204

Leverandørens varenummer

Q9TF1

Typebeskrivelse

3107204

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lampeeffekt:

6...6 W

Effektiv lysstrøm:

420 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Avdekkingens materiale:

Plast, gjennomsiktig

Type raster:

Matt

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Maks systemeffekt:

6 W

Lysutbytte:

70 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

100 mm

Høyde/dybde:

100 mm

Lengde:

145 mm