Q-Light - CLASH S300 VARIO 1400/2400 OP 830/840 19W IK10 IP66 HVIT - Q9P2X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale - Plast
Kapslingsfarge - Hvit
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 2400...2400 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090037705606
Elnummer
3204682
Leverandørens varenummer
Q9P2X
Typebeskrivelse
3204682
Egnet for inbygging:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2400...2400 lm
Fargetemperatur:
3000...4000 K
Veggmontering:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Med lyskilde:
Ja
Avdekkingens materiale:
Plast, opalfarget
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Elektronisk transformator
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Andre
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lysstråling:
Direkte
Slagfasthet:
IK10
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Egnet for nødlys:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
300 mm
Høyde/dybde:
86 mm
Lengde:
300 mm
Ytre diameter:
300 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Farge på lys, justerbar:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinn
Kompatibel med Casambi:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Et produkt i VARIO serien - som gir deg flere valg i ett produkt
Innebygd switch for lysstyrke 1300-2400lm
Innebygd switch for fargetemperatur 3000/4000K
Vandalsikker IK10
Flimmerfri
Dette er en flerbruksarmatur som er idéel til skolebygg, generelle rom, inngangspartier og trappehus. Egenskaper som slagfast IK10 og høy kapslingsgrad på IP66 sikrer lang levetid og holdbarhet. Clash er designet med myke linjer i en moderne utførelse, og vil være et tidsriktig og trygt valg for kommende prosjekter.


