Q-Light - DALI Controller CV 24V 120W Dali contr Q-Line P - Q1928
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator
Bredde - 42 mm
Høyde - 19 mm
Dybde - 116 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037700656
Elnummer
1400051
Leverandørens varenummer
Q1928
Typebeskrivelse
1400051
Modell / utførelse:
Elektronisk lysregulator
Bredde:
42 mm
Høyde:
19 mm
Dybde:
116 mm
DALI controller til Q-Line pro ledstrip