Q-Light - DALI LED driver 7W 180mA Tilpasset Q-light 7W downligh - Q1919
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Ja
Utgangsstrøm fra/til - 180...180 mA
For utendørsbruk - nei
Kapsling - Plastkapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037701738
Elnummer
6600070
Leverandørens varenummer
Q1919
Typebeskrivelse
6600070
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
Ja
Utgangsstrøm fra/til:
180...180 mA
For utendørsbruk:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Sekundærspenningsområde:
2...67 V
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lengde:
130 mm
Bredde:
50 mm
Høyde:
30 mm