Utgått

Q-Light - EYEBALL CABINO DUO S233 2X600 LS 927 MB 2X8W SVART TE - Q47J7

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - EYEBALL CABINO DUO S233 2X600 LS 927 MB 2X8W SVART TE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • Egnet til påbygging - nei

  • Egnet for pendeloppheng - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037704838

Elnummer

3203833

Leverandørens varenummer

Q47J7

Typebeskrivelse

3203833

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

16 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Effektiv lysstrøm:

1200 lm

Bredde:

126 mm

Høyde/dybde:

126 mm

Lengde:

233 mm

EYEBALL CABINO DUO S233 2x600 927 BK TE