Utgått

Q-Light - Installasjonsrør 55mm til Lily armatur - Q190H

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Installasjonsrør 55mm til Lily armatur

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Indre diameter - 55 mm

  • Ytre diameter - 59 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037703183

Elnummer

1200108

Leverandørens varenummer

Q190H

Typebeskrivelse

1200108

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Modell / utførelse:

Stiv

Indre diameter:

55 mm

Ytre diameter:

59 mm

Materialkvalitet:

Andre

Overflatekvalitet:

Andre

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Farge:

Svart

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

nei

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i varm asfalt:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Utendørsinstallasjon:

Ja

Installasjon på treverk:

Ja

Hul vegg:

nei

Forlegging i jord:

Ja

Installasjonsrør til LILY armatur