Q-Light - KALA 3W opplys 3K IP68 SUS316 300lm 60° 50000t 350mA ex/dri - Q165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Driftsutstyr - LED betjeningsenhet strømstyrt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037703114
Elnummer
3100057
Leverandørens varenummer
Q165
Typebeskrivelse
3100057
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Dimming faseavsnitt:
Ja
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
III
Tilkoblingstype:
Andre
KALA er en utendørs armatur for innfelling i bakken. En opplys armatur med lite blending. Den kommer i syrefast 316 stål og er meget robust. Høy kvalitet på finish og komponenter. Armaturen kommer med 3m ledning og er beregnet for seriekobling via 350mA led-driver. Velg mellom 4w, 12w og 20W led-driver fra vårt sortiment. KALA er dimbar og vandalsikker IK10. Tetthet IP68 gjør at den egner seg i våte og værharde miljøer. Monteres sammen med installasjonsrør 70mm (el.nr:1200109) for optimal og god montasje.