Q-Light - LED DRIVER CC 500MA 25W IP20 TE EU (QUPA230) - QBB3X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037707167
Elnummer
6600642
Leverandørens varenummer
QBB3X
Typebeskrivelse
6600642
Dimbar 25W LED driver tilpasset QUPA R230
Dimbar faseavsnitt
3m ledning og Europlugg
Strømstyrt 500mA
Flimmerfri
Dimbar faseavsnitt
3m ledning og Europlugg
Strømstyrt 500mA
Flimmerfri
ProduktbladPDF