Utgått

Q-Light - LED DRIVER CV 48VDC 320W IP67 HF OE - QB1JS

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - LED DRIVER CV 48VDC 320W IP67 HF OE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 48...48 V

  • Utgangseffekt - 10...320 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037706597

Elnummer

6604742

Leverandørens varenummer

QB1JS

Typebeskrivelse

6604742

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

48...48 V

Utgangseffekt:

10...320 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Lengde:

252 mm

Bredde:

90 mm

Høyde:

44 mm

Diameter:

90 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei