Utgått

Q-Light - LEO TEK 7W LED HVIT DL 2700K IP54 650LM 36° FAST - Q7N

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - LEO TEK 7W LED HVIT DL 2700K IP54 650LM 36° FAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

  • Maks systemeffekt - 7 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • UHF - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037700670

Elnummer

3200907

Leverandørens varenummer

Q7N

Typebeskrivelse

3200907

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

7 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Dimming faseavsnitt:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Høyde/dybde:

46 mm

Ytre diameter:

95 mm

Innbygningsbredden:

80...0 mm

Installasjonshøyde:

46...0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Lavtbyggende Premium LED downlight. For innendørs og utendørs bruk.
LEO TEK er IP54 og er pulverlakkert, noe som inviterer til et stort bruksområde.
Byggehøyde er kun 46mm og utskjæringsmålet er 83mm. Leo Tek benytter
nyeste generasjon Citizen chip og gir hele 650 lumen med bare 7W systemeffekt.
Leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling. Dimmes med
Q-Light sine dimmere. Driveren har gummiputer på strekkavlasteren