Q-Light - MAGGIE SORT 8 PACK DOWNLIGHT 580LM 8W/927 ISOSAFE QB1Y3 - QB1Y3

Q-Light
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Egnet til påbygging - nei

  • Egnet for inbygging - Ja

Emballasje og betingelser

  • 8 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090037706542

Elnummer

3290081

Leverandørens varenummer

QB1Y3

Typebeskrivelse

3290081

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Stål

Kapslingsfarge:

Svart

Egnet til påbygging:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Inntrukket LED downlight for innendørs bruk. Maggie Isosafe kan monteres uten kasse rett i isolasjon. Justerbar 360° med lyskilde som er feste ved hjelp av magnet. Denne er utskiftbar og kan enkelt kobles fra driver. Høy fargegjengivelse Ra98 og godt lysutbytte 580lm.