Q-Light - ONEPOLE PRO 1500 CC160 SORT LADESTOLPE H=150CM - Q9MSL - Q9MSL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sokkel
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037704012
Elnummer
1500990
Leverandørens varenummer
Q9MSL
Typebeskrivelse
1500990
Type tilbehør/reservedel:
Sokkel
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Basen til ONEPOLE. Høyde 1500 mm. Utallige kombinasjoner og tilpasninger gjør ONEPOLE egnet for ethvert prosjekt. Kan roteres 180 grader for montering i taket i parkeringskjellere med begrenset plass. ONEPOLE er produsert i sjøvannsbestandig aluminium og belagt med Jotun pulverlakk for optimal beskyttelse, selv langs strandlinjen. ONEPOLE er tilgjengelig i ønsket RAL-farge for å passe til omgivelsene dine. Leveres med senteravstand på bolter C/C 160 mm for montering på standard fundament. Fotplaten er designet for allsidige monteringsalternativer, slik at den enkelt kan monteres både i tak og på bakke.