Utgått

Q-Light - Q-FOCUS SR95 VARIO 700 LS 927 MB 11W HVIT TE - Q7VN5

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Q-FOCUS SR95 VARIO 700 LS 927 MB 11W HVIT TE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037704883

Elnummer

3201153

Leverandørens varenummer

Q7VN5

Typebeskrivelse

3201153

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

11 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Innbygd diameter:

83...83 mm

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Egnet for lampeeffekt:

11...11 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

700...700 lm

Justerbar strålevinkel:

Trinnløs

Lengde:

155 mm

Bredde:

60 mm

Ytre diameter:

95 mm

Q-Focus er en semi-innfelt design spotlight med trinnløs justerbar lysspredning og fleksibel arm som kan tiltes alle veier.
Passer perfekt til å lyssette malerier og vegger hvor det stilles høye krav til en jevn og fin lysoverflate. Høy fargegjengivelse og kvalitet i hver minste detalj. Q-Focus kan monteres rett i isolasjon og leveres komplett med dimbar driver og hurtigkobling. Lysspredning kan justeres fra 20 til 43°