Q-Light - Q-LINE COVER S-LPP 2000 PC HVIT - Q1D1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - U-profil
Modell / utførelse - Langsgående deksel
Lengde - 2000 mm
Bredde - 13 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037704555
Elnummer
3203977
Leverandørens varenummer
Q1D1
Typebeskrivelse
3203977
Egnet for:
U-profil
Modell / utførelse:
Langsgående deksel
Lengde:
2000 mm
Bredde:
13 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
ProduktbladPDF