Q-Light - Q-Line LED Profil 1 hvit Aluprofil til Q-Line - Q195X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2000 mm
Profilform - U-profil
Materiale - Aluminium
Bredde - 17 mm
Høyde - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037701943
Elnummer
3200895
Leverandørens varenummer
Q195X
Typebeskrivelse
3200895
Lengde:
2000 mm
Profilform:
U-profil
Materiale:
Aluminium
Bredde:
17 mm
Høyde:
8 mm
Modell / utførelse:
Enkeltprofil
Type perforering:
Rygg, hullet
Farge:
Hvit
Aluprofil til Q-Line Pro Ledstrip.
Lengde: 200cm
Bredde: 17mm
Høyde: 8mm
Innvendig: 12mm
Farge: Hvit
Husk tilbehør Opal Cover El.nr: 3201025
Lengde: 200cm
Bredde: 17mm
Høyde: 8mm
Innvendig: 12mm
Farge: Hvit
Husk tilbehør Opal Cover El.nr: 3201025


