Utgått

Q-Light - Q-Line Pro 14,4W 2700K IP20 5m Ledstrip 24V 1600lm/m - Q16W

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Q-Line Pro 14,4W 2700K IP20 5m Ledstrip 24V 1600lm/m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Påmontering/innfelling

  • Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037700410

Elnummer

3200912

Leverandørens varenummer

Q16W

Typebeskrivelse

3200912

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Påmontering/innfelling

Lampeeffekt pr. meter:

14,4 W

Lampespenning:

24...24 V

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Spenningstype:

DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Ledstrip i høy kvalitet, utarbeidet for proffsegmentet. Med høyt lysutbytte og robust utførelse er våre ledstrip et sikkert valg.
Q-Line pro gir uttalige muligheter når det kommer til lyssetting og er blitt et populært supplement til den generelle belysningen i en bolig.
Alle modeller leveres med 2m tilkobling i begge ender, og fargetemperatur og IP grad velges etter behov.
Benyttes sammen med dimbar driver og aluprofil.
Kommer i følgende varianter
2700K, 3000K, 4000K,
IP20, IP54, IP67