Utgått

Q-Light - Q-Line Pro 9,6W 3000K IP20 5m Ledstrip 24V - Q16T

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Q-Line Pro 9,6W 3000K IP20 5m Ledstrip 24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Lampeeffekt pr. meter - 9,6 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Antall LED pr. meter - 120

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037701820

Elnummer

3200883

Leverandørens varenummer

Q16T

Typebeskrivelse

3200883

Modell / utførelse:

Bånd

Lampeeffekt pr. meter:

9,6 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Total lengde:

5 m

Selvklebende:

Ja

Q-LINE PRO er høykvalitets LEDstrip utarbeidet for proffsegmentet. Med høyt lysutbytte og robust utførelse er våre ledstrip et sikkert valg.
Q-Line pro gir uttalige muligheter når det kommer til lyssetting og er blitt et populært supplement til den generelle belysningen i en bolig.
Alle modeller leveres med 2m tilkobling i begge ender, og fargetemperatur og IP grad velges etter behov.
Benyttes sammen med dimbar driver og aluprofil.
Kommer i følgende varianter
2700K, 3000K, 4000K,
IP20, IP54, IP67