Q-Light - Q-LINE S1-LPP R2000 W72xH13 GS - Q1BZ
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materialkvalitet i henhold til EN 10346 - Andre
Type profil - Andre
Bredde - 72 mm
Høyde - 13 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037704524
Elnummer
3203974
Leverandørens varenummer
Q1BZ
Typebeskrivelse
3203974
Materialkvalitet i henhold til EN 10346:
Andre
Type profil:
Andre
Bredde:
72 mm
Høyde:
13 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Beskyttelseskvalitet på overflate i henhold til EN 10346:
Andre
Anvendelsesområde:
Innervegg
Egnet for lastbæring:
nei