Q-Light - Q-LINE S3-LPP FLEX R2000 W112xH13 GS - Q1BY
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materialkvalitet i henhold til EN 10346 - Andre
Type profil - Andre
Bredde - 72 mm
Dybde - 2000 mm
Høyde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037704517
Elnummer
3203973
Leverandørens varenummer
Q1BY
Typebeskrivelse
3203973
Materialkvalitet i henhold til EN 10346:
Andre
Type profil:
Andre
Bredde:
72 mm
Dybde:
2000 mm
Høyde:
13 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Anvendelsesområde:
Innervegg
Innsparklingsprofil for ledstripe, justerbar vinkel mellom tak og vegg
ProduktbladPDF