Q-Light - Q-LINE S4-LPP CURVE R2000 W152xH13 GS - Q2Z3B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type profil - Andre
Materialkvalitet i henhold til EN 10346 - Andre
Bredde - 152 mm
Høyde - 13 mm
Bruksområde - Innervegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037704548
Elnummer
3203976
Leverandørens varenummer
Q2Z3B
Typebeskrivelse
3203976
Type profil:
Andre
Materialkvalitet i henhold til EN 10346:
Andre
Bredde:
152 mm
Høyde:
13 mm
Bruksområde:
Innervegg
Forhåndsstanset installasjonshull:
nei
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Egnet for lastbæring:
nei
Egnet for sementbaserte plater, utendørs/ fuktbelastet miljø:
nei
Brannklasse:
Andre