Utgått

Q-Light - Q-Panel DALI driver 40W 1050mA - QLI10287

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Q-Panel DALI driver 40W 1050mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Egnet for utendørsbruk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037701684

Elnummer

6600271

Leverandørens varenummer

QLI10287

Typebeskrivelse

6600271

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Driver tilpasset Q-panel duocolor 1050mA