Q-Light - Ramme 30120 Q-Panel Hvit - Q1903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Innbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 1200 mm
Bredde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037703039
Elnummer
3300109
Leverandørens varenummer
Q1903
Typebeskrivelse
3300109
Type tilbehør/reservedel:
Innbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
1200 mm
Bredde:
300 mm
Høyde:
50 mm
Ramme for montering av utenpåliggende Q-Panel 30x120cm
Tidsbesparende og paktisk ramme for utenpåliggende LED panel.
Rammen kommer ferdig montert og har en smart åpne/lukke mekanisme på siden.
Tilpasset for takboks og åpen kabel.
Ferdige spor som brukes til laseroppmåling og rette linjer.
Tidsbesparende og paktisk ramme for utenpåliggende LED panel.
Rammen kommer ferdig montert og har en smart åpne/lukke mekanisme på siden.
Tilpasset for takboks og åpen kabel.
Ferdige spor som brukes til laseroppmåling og rette linjer.


