Utgått

Q-Light - Rehab ring hvit 120mm passer til Leo downlight, dee - Q18ZP

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Rehab ring hvit 120mm passer til Leo downlight, dee

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet til påbygging - Ja

  • Veggmontering - nei

  • Egnet for pendeloppheng - nei

  • Egnet for himling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037701240

Elnummer

3201084

Leverandørens varenummer

Q18ZP

Typebeskrivelse

3201084

Egnet for inbygging:

nei

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Lampetype:

Andre

Med lyskilde:

nei

Innbyggingsbredde:

120 mm

Rehab ring for Leo downlight. 120mm hvit. Passer til Leo tilt, Leo Deep, Leo Isola, PH downlight. Kommer i Hvit, B.stål og Sort utførelse.