Utgått

Q-Light - Rehab ring sort 120mm - Q18ZQ

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Rehab ring sort 120mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • UHF - Ja

  • Egnet for inbygging - nei

  • Veggmontering - nei

  • Egnet for pendeloppheng - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037701264

Elnummer

3201086

Leverandørens varenummer

Q18ZQ

Typebeskrivelse

3201086

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Lampetype:

Andre

Med lyskilde:

nei

Bredde:

120 mm

Rehab ring for Leo downlight. 120mm hvit. Passer til Leo tilt, Leo Deep, Leo Isola, PH downlight. Kommer i Hvit, B.stål og Sort utførelse.