Q-Light - RF CONTROLLER CV VARIO 12-48VDC RF/PUSH 5CH RGB/TW - Q197M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Merkestrøm - 4 A
Nominell spenning - 48 V
Frekvensområde - 50...50 Hz
Betjeningsmåte - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037705866
Elnummer
1411043
Leverandørens varenummer
Q197M
Typebeskrivelse
1411043
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkestrøm:
4 A
Nominell spenning:
48 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming trykknapp:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
56 mm
Enhet høyde:
30 mm
Enhet dybde:
179 mm


