Utgått

Q-Light - Servicepakke ALU Uno Touch - Q1DJ

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Servicepakke ALU Uno Touch

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkel trykknapp

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Dimmer

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037701585

Elnummer

1407911

Leverandørens varenummer

Q1DJ

Typebeskrivelse

1407911

Modell / utførelse:

Enkel trykknapp

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Dimmer

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Aluminium

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

nei

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Servicepakke til Q-Light sin Uno Touch dimmer. Pakken inneholder ramme, senterplate, trykknapp. Senterplaten er kompatibel med Elko sitt RS16 system. Og et godt alternativ til Elko plus serien. Servicepakken finnes i Sort og Alu utgave