Q-Light - Servicepakke exxact hvit mono Hvit front, knapp og ramme - Q1DR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dreieknapp
Avtrykk/indikering - Uten
Anvendelse - Dimmer
Farge - Hvit
Scanbart symbol barrierefritt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037701615
Elnummer
1407914
Leverandørens varenummer
Q1DR
Typebeskrivelse
1407914
Modell / utførelse:
Dreieknapp
Avtrykk/indikering:
Uten
Anvendelse:
Dimmer
Farge:
Hvit
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Egnet for berøringssensor for BUS system:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
> IK10