Q-Light - SERVICEPAKKE MONO/ZERO/DALI DIMMER - HVIT - SG - Q7VN1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Farge - Hvit
Type overflate - Matt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090037704944
Elnummer
1428153
Leverandørens varenummer
Q7VN1
Typebeskrivelse
1428153
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9003
Gjennomsiktig:
nei
DIMMER FRONT D1-SERIES R55 SG 9003 WH
ProduktbladPDF