Utgått

Q-Light - SERVICEPAKKE ZERODIM ZWAVE /2POL - HVIT - SG - Q7VN0

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - SERVICEPAKKE ZERODIM ZWAVE /2POL - HVIT - SG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Hvit

  • Type overflate - Matt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037704920

Elnummer

1428151

Leverandørens varenummer

Q7VN0

Typebeskrivelse

1428151

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

DIMMER FRONT D2-SERIES R55 SG 9003 WH