Utgått

Q-Light - Smart Puck 1-10V BT 40mA fasedim impuls - 1400511

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Smart Puck 1-10V BT 40mA fasedim impuls

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Universal og LED retrofit

  • Monteringsarrangement - Basiselement

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037703268

Elnummer

1400511

Leverandørens varenummer

1400511

Typebeskrivelse

1400511

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Universal og LED retrofit

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

1

App styring via Bluetooth:

Ja

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Skjult installasjon

Type feste:

Andre

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

> IK10

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Ledertverrsnitt fra/til:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

45 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

22 mm

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

Smart Puck 1-10V med bluetooth kompatibilitet. Benyttes sammen med AcTEC BLE APP for enkel styring.
220-240V. 50/60Hz
Bluetooth 2,4GHz
20meter rekkevidde innendørs, opptil 50m utendørs