Q-Light - Smart Remote BT trådløs bryter 4 soner, bordmodell - 1400507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement - Basiselement
App styring via Bluetooth - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037703237
Elnummer
1400507
Leverandørens varenummer
1400507
Typebeskrivelse
1400507
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement:
Basiselement
App styring via Bluetooth:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Monteringsmetode:
Påvegg
Type feste:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Andre
Bryteren innehar 4 knapper som gir mulighet for å styre opptil 4 ulike scenarioer. Her kan man legge til flere dimmere og pucker fra vår smart home serie på ønsket knapp. Man kan også plassere denne som en hovedbryter ved inngangsdøren.
Smart remote er en bordmodell som også er utstyrt med magnet bakside for fleksibel plassering. Den kommer i tillegg som RS16 utgave for innfelling i veggboks.
Batteri levetid er estimert til 50000 trykk