Utgått

Q-Light - Stereos Duo 2x7W Hvit - QDM

Q-Light
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

  • Maks systemeffekt - 14 W

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

  • UHF - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037700328

Elnummer

3234229

Leverandørens varenummer

QDM

Typebeskrivelse

3234229

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

14 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Lavtbyggende innsparklingsmodell med 360° tiltfunksjon og leveres med enkel, dobbel og trippel lyskilde. Ekslusivt design. Lett å plassere i ethvert miljø. Futuristisk design, lett å plassere i ethvert miljø og leverer lysstyrke etter behov. Denne lampen er arkitektens drømmelampe. Kommer i fargene sort eller hvit. Dimmes med alle Q-light sine dimmere. 500lm 2700K IP54