Q-Light - STEREOS DUO 2X7W INNSPARK FIR 2X500LM 2700K RA92 IP54 50000 - QDN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
UHF - nei
Egnet for inbygging - Ja
Veggmontering - nei
Egnet for pendeloppheng - nei
Egnet for himling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037700618
Elnummer
3234258
Leverandørens varenummer
QDN
Typebeskrivelse
3234258
UHF:
nei
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
nei
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Firkantet downlight for innsparkling. med 360° tiltfunksjon og leveres med enkel, dobbel og trippel lyskilde. Ekslusivt design. Lett å plassere i ethvert miljø.
Futuristisk design. Denne lampen er arkitektens drømmelampe. Lampen leveres i 3 utgaver: singel, dobbel og trippel lyskilde. Dimmes med alle Q-light sine dimmere. Kommer også i fargen hvit. 2x500lm 2700K IP54
Futuristisk design. Denne lampen er arkitektens drømmelampe. Lampen leveres i 3 utgaver: singel, dobbel og trippel lyskilde. Dimmes med alle Q-light sine dimmere. Kommer også i fargen hvit. 2x500lm 2700K IP54