Utgått

Q-Light - Stream S90 spot 3T 4000K WH 30W 3400lm 50°+24°optional in - Q1F9Y

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Stream S90 spot 3T 4000K WH 30W 3400lm 50°+24°optional in

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

  • UHF - nei

  • Egnet for inbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037703640

Elnummer

3200374

Leverandørens varenummer

Q1F9Y

Typebeskrivelse

3200374

Innstillingsmulighet:

Dreibar

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Spenningstype:

AC/DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Lysstråling:

Direkte

Armatureffektivitet:

3200...3200 lm/W

Lysintensitet:

3200...3200 cd

Ytre diameter:

90 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Stream S90 er en 3-Fase spot med dimbar LED driver integrert i armaturhuset.
Noe som gir et slankt og moderne design. Den er utstyrt med Duolens, slik at du
kan bytte til 24° linse dersom standard 50° spredning blir for mye. Ekstra linse
følger med. Armaturen kan justeres alle veier og passer i de fleste 3T skinnesystem på markedet. Et godt alternativ til bruk i butikker og restauranter m.m