Utgått

Q-Light - W-LINE 10 Rekkelys LEDstrip - 3280003

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - W-LINE 10 Rekkelys LEDstrip

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Med lyskilde - Ja

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037703466

Elnummer

3280003

Leverandørens varenummer

3280003

Typebeskrivelse

3280003

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Kapslingsmateriale:

Gummi

Med hjul:

nei

Med stativholder:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Med stikkontakt:

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

Lengde på tilkoblingskabel:

5 m

W-LINE er en praktisk ledstripe som er meget fleksibel og brukervennlig. Ledstripen kobles direkte til 230V og stripses opp der man ønsker et godt arbeidslys. Bruksområder som trapper, garasjer, stillasjer, heissjakter og øvrige områder hvor det er ønskelig med godt arbeidslys. W-LINE kommer i 2 utgaver på 10m og 25m. På grunn av den høye effekten så må hele ledstripen rulles ut før bruk. Stripen kan benyttes inne og utendørs. Begge modeller kommer med 5m gummiledning og solid jordet støpsel.