Q-Light - ZERODIM 350 LED DIMMER HVIT 10-350W 1POL RS16 DIM - Q1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090037700823
Elnummer
1407900
Leverandørens varenummer
Q1
Typebeskrivelse
1407900
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
220...240 V
Styrespenning:
220...240 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
83 mm
Enhet høyde:
83 mm
Enhet dybde:
45 mm
Min. dybde på apparatboks:
24 mm
Dimmeren kommer i hvit utførelse. Monteres i veggboks eller påveggsramme, singelmontert eller i kombinasjonsramme. Tilpasset RS16 system. Min. last 10W, max last opptil 350W.
Max antall downlight 25stk á 7W. Ved montering på steder man ikke kan bruke festeskruer i veggboks, kan vanlig skruer med panhode (elektrikerskruer) benyttes, da det allerede er utsparing i rammen.
10-350W
Max 25 lamper
RS16
Faseavsnitt
Kun L fasen