Utgått

Q-Light - Zerodim Z-Wave 2pol 10-350W RS16 dim 0% 2pol LEDd - QG

Q-Light
KopierKopier
Q-Light - Zerodim Z-Wave 2pol 10-350W RS16 dim 0% 2pol LEDd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkespenning - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090037704159

Elnummer

1400441

Leverandørens varenummer

QG

Typebeskrivelse

1400441

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

220...240 V

Nominell effekt resistiv last:

10...350 W

Monteringsarrangement:

Basiselement

App styring via Bluetooth:

Ja

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...2,5 mm²

Enhet bredde:

83 mm

Enhet høyde:

83 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Zerodim Z-Wave 2 pol er en universal LED dimmer basert på Z-Wave-protokollen. Designet og utviklet av Q-Light. Sertifisert av Z-Wave Alliansen.
Dette produktet kan brukes i hvilket som helst Z-Wave-nettverk med andre Z-Wave-sertifiserte enheter fra andre produsenter. Alle noder som ikke er batteridrevet i nettverket, fungerer som repeatere uavhengig av leverandør for å øke påliteligheten til nettverket. Zerodim Z-Wave støtter SmartStart-inkludering, og produkter kan legges inn i et Z-Wave-nettverk ved å skanne Z-Wave QR-koden som finnes på produktet med en kontroller som gir SmartStart-inkludering. Ingen ytterligere handlinger er nødvendig, og SmartStart-produktet legges automatisk til innen 10 minutter etter at det ble slått på i nettverksområdet. Dimmeren er faseavsnitt og har minnefunksjon ved strømstans

- Smartstart med QR kode inkludering i gateway

- Kompatibel med Athom Homey - https://homey.app/no-no/app/no.qlight/Q-Light/