QBrick - Adapter med arbeidsplate System One - ADPTQONEWPCZAPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 345 mm
Høyde - 74 mm
Dybde - 345 mm
Med bærehåndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5901238256120
Elnummer
8815592
Leverandørens varenummer
ADPTQONEWPCZAPG001
Typebeskrivelse
8815592
Bredde:
345 mm
Høyde:
74 mm
Dybde:
345 mm
Med bærehåndtak:
nei
Intuitiv tilkobling av QS ONE linjemoduler med QS TWO og PRO moduler, 2in1 - monteringsplate til vegg eller gulv, Stålholdere for sikringsbelter, Polyamidkoblinger, Forsterket konstruksjon, 3i1 - lakkert kryssfiner som benkeplate


