QBrick - Innleggsfoam System One Organisator M/L 2 lag - WKLPIAONEMLIIPG001

KopierKopier
QBrick - Innleggsfoam  System One Organisator M/L 2 lag

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 225 mm

  • Høyde - 220 mm

  • Dybde - 225 mm

  • Med bærehåndtak - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5901238255611

Elnummer

8815597

Leverandørens varenummer

WKLPIAONEMLIIPG001

Typebeskrivelse

8815597

Bredde:

225 mm

Høyde:

220 mm

Dybde:

225 mm

Med bærehåndtak:

nei

Innleggsfoam System One Organisator M/L 2 lag