QBrick - Innleggsfoam System One Organisator XL 2 lag - WKLPIAONEXLIIPG001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 389 mm
Høyde - 320 mm
Dybde - 390 mm
Med bærehåndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
System One
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5901238255598
Elnummer
8815595
Leverandørens varenummer
WKLPIAONEXLIIPG001
Typebeskrivelse
8815595
Bredde:
389 mm
Høyde:
320 mm
Dybde:
390 mm
Med bærehåndtak:
nei
Innleggsfoam System One Organisator XL 2 lag


